OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 12mm galvanikusan horganyzott SN064652 - 1018124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 12 mm
Átmérő - 12-12 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - kétlebenyes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016571
Sonepar cikkszám
SN064652
Gyártói cikkszám
1018124
Gyártói típuskód
605 12 G
Névleges átmérő:
12 mm
Átmérő:
12-12 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 12mm galvanikusan horganyzott