OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 14mm galvanikusan horganyzott SN064655 - 1018140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Átmérő - 14-14 mm
Névleges átmérő - 14 mm
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195016694
Sonepar cikkszám
SN064655
Gyártói cikkszám
1018140
Gyártói típuskód
605 14 G
Anyag:
acél
Átmérő:
14-14 mm
Névleges átmérő:
14 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 14mm galvanikusan horganyzott