Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 25mm V4A SN064667 - 1018679

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912132

Sonepar cikkszám

SN064667

Gyártói cikkszám

1018679

Gyártói típuskód

605 25 A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

UV-fény álló:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Faltól lévő távolság:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Műanyagbevonatú:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 25mm