OBO - Rögzítőbilincs kétrétegű 55mm galvanikusan horganyzott SN064682 - 1018558
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Átmérő - 55-55 mm
Névleges átmérő - 55 mm
Kivitel - kétlebenyes
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017837
Sonepar cikkszám
SN064682
Gyártói cikkszám
1018558
Gyártói típuskód
605 55 G
Anyag:
acél
Átmérő:
55-55 mm
Névleges átmérő:
55 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Faltól lévő távolság:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 55mm galvanikusan horganyzott