OBO - Rozsdam. acél összek karmantyú menet nélkül o20mm V4A SN064549 - 2046771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924258
Sonepar cikkszám
SN064549
Gyártói cikkszám
2046771
Gyártói típuskód
SV20W A4
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem