Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o20mm V4A SN064556 - 2046761

MásolásMásolás
OBO - Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o20mm V4A SN064556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195924104

Sonepar cikkszám

SN064556

Gyártói cikkszám

2046761

Gyártói típuskód

SB20W A4

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Halogénmentes:

Nem

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Átmérő:

22.2 mm

Kivitel:

bepattanó

Hüvellyel:

Igen

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szín:

egyéb

Rugalmas:

Nem

Sugár:

50 mm

Ív szöge:

90 °

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o20mm