Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o63mm V4A SN064561 - 2046766

MásolásMásolás
OBO - Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o63mm V4A SN064561

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195924203

Sonepar cikkszám

SN064561

Gyártói cikkszám

2046766

Gyártói típuskód

SB63W A4

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

egyéb

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

65.7 mm

Anyag minősége:

rozsdamentes acél

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Sugár:

50 mm

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Igen

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Rozsdamentes acél csőív menet nélkül o63mm