Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o16, 3000mm gebürstet V2A SN064562 - 2046720

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195923640

Sonepar cikkszám

SN064562

Gyártói cikkszám

2046720

Gyártói típuskód

S16W A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

1. csatlakozó:

csővég

Belső átmérő:

15 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

2. csatlakozó:

csővég

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perforált, 22 mm résszélesség 300x41x41