Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o25, 3000mm gebürstet V4A SN064567 - 2046752

MásolásMásolás
OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o25, 3000mm  gebürstet V4A SN064567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 25 mm

  • 1. csatlakozó - csővég

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195923947

Sonepar cikkszám

SN064567

Gyártói cikkszám

2046752

Gyártói típuskód

S25W A4

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

25 mm

1. csatlakozó:

csővég

Belső átmérő:

24 mm

Szín:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

2. csatlakozó:

csővég

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Felület lekefélve:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Rozsdamentes acélcső menet nélkül o25, 3000mm gebürstet