OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o32, 3000mm gebürstet V4A SN064569 - 2046753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 32 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195923978
Sonepar cikkszám
SN064569
Gyártói cikkszám
2046753
Gyártói típuskód
S32W A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
32 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
29.6 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C