OBO - Rozsdamentes acélcső menet nélkül o50, 3000mm gebürstet V2A SN064572 - 2046725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 50 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195923695
Sonepar cikkszám
SN064572
Gyártói cikkszám
2046725
Gyártói típuskód
S50W A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
50 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
47 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
2. csatlakozó:
csővég
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C