OBO - Rozsdamentes kábeltálca 60x200mm 6063780 - 6063780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196064038
Sonepar cikkszám
6063780
Gyártói cikkszám
6063780
Gyártói típuskód
MKSU 620 VA4301
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rozsdamentes kábeltálca 60x200mm