OBO - Rozsdamentes kábeltálca 60x200mm V4A 6085672 - 6085672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Felület - kezeletlen
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196343218
Sonepar cikkszám
6085672
Gyártói cikkszám
6085672
Gyártói típuskód
DKS 620 VA4571
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Felület:
kezeletlen
Hosszúság:
3000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Anyagvastagság:
0.8 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
11800 mm2
NATO-perforáció:
Nem
Fedéllel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Súly:
1.74 kg/m
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Összekötő fajtája:
csavarral
Lehetséges támasztávolság:
1.5-2.5 m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1000 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
500 N/m
Biztonságos munkaterhelés az IEC 61537 szerint 2,5 m-es támasztávolsággal:
500 N/m