OBO - Rozsdamentes kábeltálca tető 50x3000mm V2A 6052821 - 6052821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyagvastagság - 1 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz - Igen
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031818
Sonepar cikkszám
6052821
Gyártói cikkszám
6052821
Gyártói típuskód
DRLU 050 A2
Fedél szélessége:
50 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rozsdamentes kábeltálca tető 50x3000mm