OBO - Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o20mm SN064576 - 2046488
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 20.2 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196039692
Sonepar cikkszám
SN064576
Gyártói cikkszám
2046488
Gyártói típuskód
SV20W V2A IP67
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
20.2 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
rozsdamentes acél
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o20mm