Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o25mm SN064577 - 2046490

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Anyag minősége - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196039708

Sonepar cikkszám

SN064577

Gyártói cikkszám

2046490

Gyártói típuskód

SV25W V2A IP67

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

bepattanó

A következő névleges csőátmérőhöz:

25.2 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o25mm