Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o32mm SN064578 - 2046492

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32.2 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196039715

Sonepar cikkszám

SN064578

Gyártói cikkszám

2046492

Gyártói típuskód

SV32W V2A IP67

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

32.2 mm

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Igen

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Rozsdamentes toldóidom IP67 menet nélkül o32mm