OBO - Rozsdamentes U-oszlop 3old. perforált 50x30x2000mm US3 V2A SN014771 - 6342466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705772
Sonepar cikkszám
SN014771
Gyártói cikkszám
6342466
Gyártói típuskód
US 3 200 A2
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
2.63 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.52 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
5.72 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.7 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.29 cm3