OBO - Saroklétrafok IS8-oszlophoz B454mm mer thorg SN064747 - 6008054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 454 mm
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196007158
Sonepar cikkszám
SN064747
Gyártói cikkszám
6008054
Gyártói típuskód
WSK 40 50 FT
Szélesség:
454 mm
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs egyrétegű 50mm mer thorg