Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sarokösszekötő 110-es nagyfesztávú rendszerhez 110x250 V4A SN064751 - 6091397

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Felület - egyéb

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195403111

Sonepar cikkszám

SN064751

Gyártói cikkszám

6091397

Gyártói típuskód

WRWVK 110 A4

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Felület:

egyéb

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Hosszúság:

250 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

110-110 mm

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Rögzítőbilincs kétrétegű 16mm