OBO - Snap csőbilincs 12-15mm világosszürke SN064808 - 2148021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 12-15 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - fröccsöntött tipli
Zárt - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195844518
Sonepar cikkszám
SN064808
Gyártói cikkszám
2148021
Gyártói típuskód
1975 12-15
Alkalmas csőátmérőhöz:
12-15 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
fröccsöntött tipli
Zárt:
Nem
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Betéttel:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Snap csőbilincs 12-15mm világosszürke