OBO - Snap csőbilincs 16-19mm világosszürke SN064809 - 2148048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-19 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - fröccsöntött tipli
Zárt - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195844570
Sonepar cikkszám
SN064809
Gyártói cikkszám
2148048
Gyártói típuskód
1975 16-19
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-19 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
fröccsöntött tipli
Zárt:
Nem
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Betéttel:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Snap csőbilincs 16-19mm világosszürke