Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Sorkapocs 16mm2 világosszürke SN064811 - 2016190

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 76 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195896951

Sonepar cikkszám

SN064811

Gyártói cikkszám

2016190

Gyártói típuskód

KL-T 06-16

Névleges áram In:

76 A

Szerelési mód:

egyéb

Pólusszám:

1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Áttetsző:

Nem

Mélység:

31.4 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

24 mm

Magasság:

30 mm

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs 16mm2 világosszürke