OBO - Sorkapocs lágy műanyag világosszürke 4mm2 2017342 - 2017342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.8-2.5 mm2
Névleges feszültség - 660 V
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195159377
Sonepar cikkszám
2017342
Gyártói cikkszám
2017342
Gyártói típuskód
689
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.8-2.5 mm2
Névleges feszültség:
660 V
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Pólusszám:
5
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Szerelési mód:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
11 mm
Magasság:
21.8 mm
Mélység:
61.75 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem