OBO - StarQuick bilincs 16-20mm világosszürke SN064832 - 2146118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-20 mm
Zárt - Igen
Anyag - műanyag
Anyag minősége - poliamid
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195595533
Sonepar cikkszám
SN064832
Gyártói cikkszám
2146118
Gyártói típuskód
SQ-17 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-20 mm
Zárt:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; StarQuick bilincs 16-20mm világosszürke