OBO - Süllyesztett fejű csavar I90/E30 kábelcshoz 4,0x55mm galvhor SN064885 - 7215400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Fejforma - egyéb
Süllyesztett fej - Igen
Csavarmenet mérete metrikus - 4
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196887651
Sonepar cikkszám
SN064885
Gyártói cikkszám
7215400
Gyártói típuskód
KSS 4.0x55
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Fejforma:
egyéb
Süllyesztett fej:
Igen
Csavarmenet mérete metrikus:
4
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
55 mm
Csavarfej:
Philips PH
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Süllyesztett fejű csavar I90/E30 kábelcshoz 4,0x55mm galvhor