OBO - Szalagbilincs egyszeres zár 9x180mm fekete SN064902 - 2330229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195455417
Sonepar cikkszám
SN064902
Gyártói cikkszám
2330229
Gyártói típuskód
550 9X180 SW
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.4 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0.35 N
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Szalagbilincs egyszeres zár 9x180mm fekete