OBO - Szerelőfedél 250-2/3, R4-hez 282x282x4 szalaghorganyzott SN064920 - 7400471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431282
Sonepar cikkszám
SN064920
Gyártói cikkszám
7400471
Gyártói típuskód
DUG 250-3 R4
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
körszelvény
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 250-2/3, R4-hez 282x282x4 szalaghorganyzott