OBO - Szerelőfedél 250-3, Telitankhoz 282x282x4 szalaghorganyzott SN064921 - 7400613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Fedél szerelőnyílás - Igen
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195434894
Sonepar cikkszám
SN064921
Gyártói cikkszám
7400613
Gyártói típuskód
DUF 250-3DAT
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Padlóápolás:
nedves
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél 250-3, Telitankhoz 282x282x4 szalaghorganyzott