OBO - Szerelőfedél 400x600x4 szalaghorganyzott SN064918 - 7425048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 400 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Szerelőnyílások száma - 1
Fedél szerelőnyílás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245414
Sonepar cikkszám
SN064918
Gyártói cikkszám
7425048
Gyártói típuskód
OKA D 600 DAT
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
400 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél 400x600x4 szalaghorganyzott