Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelőfedél GES9 szerelvbet 400x500x4 szalaghorg SN064928 - 7425102

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

  • Szerelőnyílások száma - 1

  • Fedél szerelőnyílás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245469

Sonepar cikkszám

SN064928

Gyártói cikkszám

7425102

Gyártói típuskód

OKA D 500 9

Szélesség:

500 mm

Hosszúság:

400 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Szerelőnyílások száma:

1

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Szerelőfedél GES9 szerelvbet 400x500x4 szalaghorg