OBO - Szerelőfedél GES9 szerelvbet 400x600x4 szalaghorg SN064929 - 7425104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 400 mm
Szerelőnyílások száma - 1
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245476
Sonepar cikkszám
SN064929
Gyártói cikkszám
7425104
Gyártói típuskód
OKA D 600 9
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
400 mm
Szerelőnyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Anyagvastagság:
4 mm
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél GES9 szerelvbet 400x600x4 szalaghorg