OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg SN064938 - 7400491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Szerelési nyílás - körszelvény
Fedél szerelőnyílás - Nem
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431367
Sonepar cikkszám
SN064938
Gyártói cikkszám
7400491
Gyártói típuskód
DUG 350-3R9SL100
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Szerelési nyílás:
körszelvény
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlóápolás:
száraz
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg