OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg SN064939 - 7400495
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431374
Sonepar cikkszám
SN064939
Gyártói cikkszám
7400495
Gyártói típuskód
DUG 350-3R9SL130
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
körszelvény
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm 382,5x382,5 szalaghorg