OBO - Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg SN064953 - 7400519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Fedél szerelőnyílás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441907
Sonepar cikkszám
SN064953
Gyártói cikkszám
7400519
Gyártói típuskód
DUG 350-3 9SL190
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlóápolás:
száraz
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőfedél nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg