OBO - Szerelőfedél zárt, bepatt 800x500x4 szalaghorg SN064961 - 7425026
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Szerelőnyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245384
Sonepar cikkszám
SN064961
Gyártói cikkszám
7425026
Gyártói típuskód
OKA D 500 R
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Szerelőnyílások száma:
0
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelőfedél zárt, bepatt 800x500x4 szalaghorg