OBO - Szerelőkészlet T elemhez 200x200mm nemesacél SN064991 - 7407594
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Hosszúság - 118 mm
Mélység - 47 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195864936
Sonepar cikkszám
SN064991
Gyártói cikkszám
7407594
Gyártói típuskód
MTGE2 15 2A
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Hosszúság:
118 mm
Mélység:
47 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2 15-höz Dupla A típusú lyukképpel 118x47x34