OBO - Szerelőlap GESR2 2x Typ F SN064999 - 7408808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 65 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 2
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460731
Sonepar cikkszám
SN064999
Gyártói cikkszám
7408808
Gyártói típuskód
MP R2 2F
Fedlap hossza:
65 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
2
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél