OBO - Szerelőlemez nagy teherbírású 282x282x130 szalaghorganyzott SN065014 - 7400422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 250 mm
Szélesség - 282 mm
Hosszúság - 282 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483274
Sonepar cikkszám
SN065014
Gyártói cikkszám
7400422
Gyártói típuskód
DUG 250-3 4SL130
Névleges méret:
250 mm
Szélesség:
282 mm
Hosszúság:
282 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
négyzetes
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőlemez nagy teherbírású 282x282x130 szalaghorganyzott