OBO - Szerelőlemez nagy teherbírású 383x383x70 szalaghorganyzott SN065021 - 7400539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Fedél szerelőnyílás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483342
Sonepar cikkszám
SN065021
Gyártói cikkszám
7400539
Gyártói típuskód
DUG 350-3 9SL70
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padlóápolás:
száraz
Anyagvastagság:
4 mm
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőlemez nagy teherbírású 383x383x70 szalaghorganyzott