OBO - Szerelőlemez nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg SN065023 - 7400547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 350 mm
Szélesség - 383 mm
Hosszúság - 383 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196441778
Sonepar cikkszám
SN065023
Gyártói cikkszám
7400547
Gyártói típuskód
DUG 350-3R7SL190
Névleges méret:
350 mm
Szélesség:
383 mm
Hosszúság:
383 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Padlóápolás:
száraz
Szerelési nyílás:
körszelvény
Anyag:
acél
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Szerelőlemez nagy teherbírású alkalm. 382x382 szalaghorg