OBO - Szerelosín C profil 25x10,5mm/2m perfor müa 2355027 - 2355027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Felület - egyéb
Szélesség - 24 mm
Magasság - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2355027
Gyártói cikkszám
2355027
Gyártói típuskód
2060PLA2M
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
10.5 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyagvastagság:
3 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelosín C profil 25x10,5mm/2m perfor müa