Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelosín C profil 25x10mm/2m perforált 1108026 - 1108026

MásolásMásolás
OBO - Szerelosín C profil 25x10mm/2m perforált 1108026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1108026

Gyártói cikkszám

1108026

Gyártói típuskód

2061 L 2M

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Szélesség:

25 mm

Magasság:

10 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyagvastagság:

1 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelosín C profil 25x10mm/2m perforált