Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 25x12mm/2m V2A 1117068 - 1117068

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 12 mm

  • Nyílás szélessége - 11 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195046639

Sonepar cikkszám

1117068

Gyártói cikkszám

1117068

Gyártói típuskód

CL2512UP2000A2

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

25 mm

Magasság:

12 mm

Nyílás szélessége:

11 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.14 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.59 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.19 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

0.47 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Súly:

0.58 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 25x12mm/2m