OBO - Szerelősín C profil 300x30x15 tűzihorganyzott 1109790 - 1109790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Profilforma - C-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037033
Sonepar cikkszám
1109790
Gyártói cikkszám
1109790
Gyártói típuskód
CM3015P0300FT
Hosszúság:
300 mm
Profilforma:
C-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
16 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
0.22 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.22 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.29 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.81 cm3