Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C-profil 30x15mm 2m perforált, horganyzott 1110002 - 1110002

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Nyílás szélessége - 16 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195053897

Sonepar cikkszám

1110002

Gyártói cikkszám

1110002

Gyártói típuskód

CM3015P2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Nyílás szélessége:

16 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

10.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.24 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.22 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.29 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

0.81 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Súly:

0.69 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15mm 2m/sima/