Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/0,5m perf horg 1104306 - 1104306

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Nyílás szélessége - 17 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195038412

Sonepar cikkszám

1104306

Gyártói cikkszám

1104306

Gyártói típuskód

CML3518P0500FS

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Nyílás szélessége:

17 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.7 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Terhelhetőség:

2 kN

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.81 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.41 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

0.36 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/0,5m perf horg