Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m perf horg 1104454 - 1104454

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Nyílás szélessége - 17 mm

  • Anyagvastagság - 1.75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195038719

Sonepar cikkszám

1104454

Gyártói cikkszám

1104454

Gyártói típuskód

CMS3518P2000FS

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Nyílás szélessége:

17 mm

Anyagvastagság:

1.75 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

6.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.52 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

0.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.33 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.33 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Súly:

0.98 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 35x18mm/2m perf horg