OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m SN054009 - 1112120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Nyílás szélessége - 16.5 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195043270
Sonepar cikkszám
SN054009
Gyártói cikkszám
1112120
Gyártói típuskód
AMS3518UP2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
2.33 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.54 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.33 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
1.16 kg