OBO - Szerelősín C profil 35x18mm/2m tűzihorganyzott perforált 1119621 - 1119621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Anyagvastagság - 1.25 mm
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1119621
Gyártói cikkszám
1119621
Gyártói típuskód
2068FLY
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelősín C profil 35x18mm/2m tüzih.szemlyukkal